Avian HomeDeco Glow In The Dark 0.2L

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Size (L)0.2
ColorSpring Green
Color CodeGL001
DilutionWater
Finish LookSpecial Effect
Coverage (m²/L/layer)12-16
Drying Time (hour)1-2
Layers2-3
Solid Content (%)48-52
Viscosity (at 30° /FC4)100-120 KU

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapatkan nuansa berbeda di ruangan Anda dengan HomeDeco Glow in the Dark, cat phosphorescence berbahan dasar air yang dapat menyala/berpendar dalam keadaan gelap.
Peringatan
Petunjuk Pembuangan Produk
Solvent Based :
Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.
Water Based :
Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.

- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
Untuk Interior
Mudah Diaplikasikan
Menyala Dalam Gelap
Bahan Dasar Air
Green Label Singapore
Tahan Lama
Kegunaan
Dapat digunakan untuk interior pada semua substrate seperti dinding, gypsum, grc, mdf, multiplex, aluminium dll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait