Avian Cat Genteng Absolute

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Size (L)2.5
DilutionThinner A, Thinner B/ Thinner Enamel
Finish LookGloss
Coverage (m²/L/layer)10-12
Dry Coating Thickness (micron)15 - 25 (±1 dry layer)
Hard Drying Time (hour)16 - 24
Layers2-3
Solid Content (%)45 - 60 (based on color)
Specific Gravity (kg/L)0..90 - 1.20 (at 30°C)
Touch Drying Time (hour)1 - 2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Absolute Roof Coating adalah cat genteng yang diformulasikan dari bahan akrilik 100% dan pigmen khusus, sehingga memiliki daya tutup dan perlindungan yang sangat baik. Absolute Roof Coating tahan terhadap segala cuaca, jamur dan lumut serta tahan alkali.

Cara Penggunaan :
• Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.
• Encerkan produk dengan menggunakan Avian Thinner A Spesial/Thinner A/Thinner Enamel dengan
kadar pengenceran :
20 – 25% untuk aplikasi menggunakan kuas atau roll
50 – 55% untuk aplikasi menggunakan spray
Peringatan
Petunjuk Pembuangan Produk
Solvent Based :
Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.
Water Based :
Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.

- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
Anti Jamur & Lumut
Daya Rekat Terbaik
Mengkilap
Mudah Dibersihkan dengan Air
Kegunaan
Dapat digunakan untuk atap / genteng yang terbuat dari beton, tanah liat, asbes, semen, seng gelombang, kayu, metal/besi, dan galvanize.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan