Himel Stop Kontak Lantai + Socket Data (Floor Power Socket)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Casing ColorSilver
Voltage Rating (V)250
Current Rating (A)16
Open MethodPop-up type
Panel MaterialBrass alloy (62% Cu) & Alu Alloy (85% AI)
Bracket MaterialZinc Alloy & Alu Alloy
Socket MaterialFlame retardant PC
Base Box MaterialSteel + Zinc plated
FinishingWire drawing/Polishing/Spray painting
Terminal MethodFast connection & Screw type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan