AS ONE Tweezers Set X Type Slim (Pinset Lab)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)118
MaterialStainless steel (SUS316L)
Package Size (mm)180x60x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Grip and open, features X-shaped head.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan