PolyConversions VR Sleeved Gloves (Pelindung Lengan)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Thickness (mm)0.1
Compatible With StandardsUS OSHA Level D (Chemical Protective Apparel Requirement for Splash Protection)
Glove Length (mm)300
Total Length (mm)711
MaterialArm/VR (TM) (Polyolefin Plastomer Plastic), glove/nitrile rubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan