AS ONE Ultra Stirrer With Digital Timer

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Power Cord Length (m)2.5 (with 3P plug and 2P conversion adapter)
Power Supply (50/60Hz) (VAC)100
Magnets Size (mm)19x10
Stirring capacity (L)20
Timer Function (hour)Up to 500 (16 range switchable)
Size (mm)180x180x99
MaterialTop Board/Main Exterior/SUS 304
MotorDC Brushless Motor
Package Size (mm)220x275x130
TypeWith digital timer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan