AS ONE Tong for Flask (Penjepit Lab)

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel (SUS304)
Conform Range (mm)26
Length (mm)355
Package Size (mm)270x160x50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan