AS ONE Sterilized Line Disinfection Storehouse

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Number of Step4
Power Cord Length (m)1.8 (2P plug)
Germicidal Lamp (W)15
External Dimension (mm)490x382x750
Inner Dimension (mm)430x260x600
MaterialMain Unit/Steel Plate (melamine baking coating), Interior
Package Size (mm)570x470x850
Power Supply (V AC)100 (at 50/60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan