AS ONE Screw Cap Test Tube (Penutup / Tutup Ulir)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Volume (ml)150
ColorClear
Outer Diameter x Total Length (mm)38x200
MaterialTube Body/Borosilicate Glass 3.3, Cap/PP,
Package Size (mm)40x40x200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan