Sika SikaWall

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Size (kg)40
ColorBubuk / Abu-abu
Storage Life9 bulan dari tanggal produksi, jika disimpan dalam kemasan aslinya dengan keadaan tidak rusak dan segel belum terbuka.
Density (kg/L)~1.2
Ambient Air Temperature (°C )+8 to +40
Chemical Base MaterialsSemen Portland
Compressive Strength (N/mm²)28 hari : ~8
Long Waiting Time/Coating AdditionSebelum pengecatan : 7 hari
Mixture ComparisonAir : SikaWall®-181 Skim Coat 13.6 – 14.4 L : 40 kg (dari berat), Air : SikaWall®-181 Skim Coat 1 : ± 2 (dari volume)
Storage Temperature Condition (°C)Simpan di tempat yang kering pada suhu antara +5 dan +30
Tensile Adhesion Strength (N/mm²)28 hari : ~0.5
Thickness Layer (mm)1.5-3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SikaWall®-181 Skim Coat
LAPISAN ACIAN UNTUK PLASTERAN DAN BETON
SikaWall®-181 Skim Coat terdiri dari satu komponen, mortar semen siap pakai dengan filler pilihan dan beberapa bahan tambahan; digunakan sebagai pekerjaan akhir/acian pada permukaan plasteran atau beton.

- Dapat diaplikasikan pada permukaan plasteran dan beton
- Mencegah retak rambut yang disebabkan oleh penyusutan material
- Daya lekat yang sangat baik
Fitur
Usage
SikaWall®-181 Skim Coat* dapat diaplikasikan pada berbagai macam permukaan, interior dan eksterior, seperti :
- Permukaan plasteran
- Permukaan beton
* Tidak direkomendasikan untuk aplikasi pada permukaan lantai.

Advantages
Dapat diaplikasikan pada permukaan plasteran dan beton
Mencegah retak rambut yang disebabkan oleh penyusutan material
Daya lekat yang sangat baik
Hasil akhir yang halus dengan warna abu-abu muda
Tidak perlu plamir untuk cat dasar
Dapat dicat setelah 7 hari
Mudah digunakan dan diaplikasikan, hanya menambahkan air.
Kegunaan
Konsumsi ~20 m2 per 40 kg bag (dengan acuan ketebalan 1.5 mm)* *tergantung kondisi permukaan substrat PENGADUKAN - Tuang 13.6 – 14.4 liter air ke dalam wadah / ember pencampur, kemudian tambahkan SikaWall®-181 Skim Coat secara perlahan sambil diaduk. - Waktu pengadukan adalah ~3 menit. Disarankan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah (300 – 600 rpm). APLIKASI - Aplikasikan dengan trowel datar. - Waktu tunggu sebelum aplikasi cat 7 hari.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan