Sandvik CoroTurn Prime

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Coating (COATING)CVD TiCN+Al2O3+TiN
Substrate (SUBSTRATE)HC
Grade (GRADE)4425
Hand (HAND)N
Insert mounting style code (IFS)2
Corner Radius (RE) (mm)0.8
Cutting edge count (CEDC)8
Fixing Hole Diameter (D1) (mm)5.156
Inscribed circle diameter (IC) (mm)12
Insert Thickness (s) (mm)6
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE)CoroTurn PRIME CP-B12D
Wiper edge property (WEP)False

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan