Sandvik CoroTurn 300

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp8.499.900
Spesifikasi
Material classification level 1 (TMC1ISO)P
Achievable hole tolerance (TCHA)H8
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10
Coating (COATING)PVD TiAlSiN+TiSiN
Connection diameter (DCON) (mm)10
Connection diameter tolerance (TCDCON)h6
Coolant entry style code (CNSC)4: axial concentric entry on circle
Grade (GRADE)P1BM
Maximum regrinds (NORGMX)3
Point angle (SIG) (°)147
Substrate (SUBSTRATE)HC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan