Nitto Kagaku Rotating Stand for Experiment And Research

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
Power Supply (50/60Hz) (VAC)100
Size (mm)200x170x140
Rotation Speed (rpm)20 - 300
Roller/Effective Length (mm)20x180x168
Withstand Load (kg)2
Applicable Pot Mill (mm)13 - 100
Package Size (mm)240x240x180
Power Consumption (W)6
Timer (hour)Maximum 300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stepless by electronic control system, adjust easily rotation speed.
Suitable for mixing and reaction of small amount of sample.
It is using soft rubber on rollers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan