AS ONE Replacement Eh Electrode

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Size (mm)Electrode unit/10x235, Reference electrode/12x130
Cord Length (m)0.65
Operating Temperature Range (°C)0 - 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Soil pH, soil nitric acid, and soil Eh function can carry out by one set.
Memory is possible up to max.
100 point.
Support RS232C external output.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan