Kuraray No Touch Mask

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Size (mm)175x90
Collection Efficiency 10.995
Structure (layers)3
MaterialMask/rayon nonwoven fabric, PP (polypropylen), PE (polyetylen), Filter/PP (polypropylene), Ear hook rubber/PU (polyurethane), polyester, Nose bridge/PE (polyethylene), iron
Intake Resistance (Pa)27
Package Size (mm)185x100x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan