TORA Tire Pressure Gauge (Pengukur Tekanan Ban)

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
Hose Length (cm)90
Pressure (psi)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk-produk TORA merupakan produk-produk pilihan yang telah teruji kualitasnya dan hadir dengan jenis & tipe produk yang beragam.
Produk-produk TORA diproduksi di China & di Taiwan.

TORA Isian Angin Digital TG24 - Digital Tire Inflator

SPESIFIKASI
- Heavy duty
- Panjang selang 90cm
- Meteran digital lapis karet
- Tekanan 160psi
- Japan quality

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan