TJM Design Laser Distance Meter (Meteran Laser)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Size (mm)116x44x26
Minimum Display (mm)0.1
Optical Output (mW)1 or less
Measurement Range (m)0.05 to 100
Accuracy (mm)±1.5
Laser Safety StandardsClass 2
AccessoriesDedicated storage case, dedicated strap
Memory10 data
Package Size (mm)145x185x60
Power SupplyAAA size battery x 2 pieces (test attachment)
Wavelength (nm)635

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan