3M N95 Mask Folding Type

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Exhaust Resistance (Pa)245
Intake Resistance (Pa)343 or less
Package Size (mm)240x210x85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Folding type convenient for storage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan