Sato Keiryoki Mfg General Measurement Sensor K Thermocouple For Digital Thermometer

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Sheath Size (mm)3.2x250
Measurement Range (°C)-100 to +700
Package Size (mm)105x450x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan