AS ONE Ex Pocket Radiation Thermometer

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
EmissivityVariable at 0.1 - 1.0
Measurement Range (°C)-30 - 550
Spot Ratio6:1
Measurement Wavelength (µm)6-14
Package Size (mm)160x45x62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
MAX/MIN/AVG display function is provided.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan