AS ONE ESD Foundation Rack

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Number of Grooves25
Groove Width (mm)3
Groove Depth (mm)8
Pitch (mm)16
External Dimension (mm)437x160x30
Package Size (mm)440x160x25
Surface Resistance Value (ohm)10 ^ 6 or Less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Can be used for storing substrates, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan