AS ONE E-Mix Primo

Sebelum PPN:
Rp68.999.900
Spesifikasi
Body Materialsteel (baking coating)
Timer Settings30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 seconds, sequence
Size (mm)220x400x240
Sample Processing Capacity (ml)50 - 400
Stroke Time (strokes/s)8
Package Size (mm)340x480x360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
The door can be opened upward for easy cleaning.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan