Sato Keiryoki Mfg Digital Thermometer

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Size (mm)66x25x175
Measurement Range Thermistor (°C)-30.0 to +199.9
MemoryManual storage mode/150 data, Auto storage mode/100 data
Dustproof, WaterproofIPX4(JIS C 0920)
Package Size (mm)80x290x60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan