MIRKA Orbital Sander Machine with Case
#Grup produk P108041453
Spesifikasi
| Size (mm) | 125/150 |
|---|---|
| Orbit (mm) | 5 |
| Noise Level (dB) | 75 |
| Power (W) | 209 |
| Speed (rpm) | 12000 |
| Working Pressure (Bar) | 6.2 |
| Air Consumption (L/minute) | 481 |
| Dust System | Central Vacuum Ready |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
DEROS 5650CV
125/150mm Vacuum Case
125/150mm Vacuum Case
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































