MIRKA Amplas Jaring Bulat ABRANET 5inch
#Grup produk P108041392
Spesifikasi
| Size (inch) | 5 |
|---|---|
| Material | Aluminium Oxide |
| Backing | Polyamide Fabric |
| Layer | Tertutup |
| Adhesive | Resin di atas Resin |
| Color | Merah Cokelat |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Use
Wood, Metal, Automotive and Composite SandingUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































