Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Size (kg) | 18 |
| Application | Brush, Roller, Sprayer, Airless Sprayer |
| Thinner | Water |
| Application Methods | 5 - 10% (Brush/Roller); 10 - 20% (Air Spray); 0 - 10 (Airless Spray) |
| Drying Time Hard Dry (hour) | 1 |
| Drying Time Touch Dry (minute) | 15 |
| Recoating Interval (hour) | 3 |
| Recommended Dry Film Thickness (micron) | 30 - 40 |
| Recommended No. of coats | Min. 2 |
| Theoretical Spread (m²/L/layer) | 9 - 11 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Q-LUC adalah cat interior emulsi ekonomis yang terbuat dari bahan dasar vinyl akrilik. Q-LUC hadir dengan tampilan matt yang mempunyai lapisan film yang rata dan halus, warna yang awet dan tahan lama, anti-jamur, cepat kering serta daya tutup yang baik. Q-LUC dapat digunakan untuk dinding serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar baik yang baru atau yang sudah pernah dicat.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NIPPON%20PAINT%20Cat%20Tembok%20Q-Luc/iaP108040658-1.jpg)
