Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Application | Brush, Roller, Sprayer |
| Thinner | Water |
| Application Methods | 0 – 10% (Brush, Roller); 0 – 20% (Air Spray), 0 – 10% (Airless Spray). |
| Drying Time Hard Dry (hour) | 1 |
| Drying Time Touch Dry (minute) | 30 |
| Recoating Interval (hour) | 3 |
| Recommended Dry Film Thickness (micron) | 30 - 40 |
| Recommended No. of coats | 2 |
| Theoretical Spread (m²/L/layer) | 10 - 12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
SPOT-LESS PLUS adalah cat premium yang diformulasikan untuk pemakaian interior, memiliki daya tahan sangat baik terhadap kotoran rumah tangga (teh, wine, kopi, tinta, tangan, lipstik, jus, dll). Cat ini mempunyai daya tolak hidrofilik terhadap noda sehingga mudah dibersihkan. Hal tersebut membuat cat premium ini sangat berkualitas. Produk ini mempunyai formula khusus yang telah di tes oleh Setsco Services Pte Ltd, Singapura dengan hasil cat dapat membasmi kuman secara efektif dengan Teknologi Silver-Ion.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NIPPON%20PAINT%20Cat%20Tembok%20Spot-Less%20Plus%20Anti%20Bakteri/etP108040533-1.jpg)
