Weldy Mini Geo 2 Welder

Sebelum PPN:
Rp79.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)230
Frequency (Hz)50/60
Power (W)800
Temperature (°C)60-480
Welding Speed (m/minute)0.4-7.5
Welding TechnologyHot wedge
Conformity MarkCE
Current (A)16
Dimensions (LxWxH) (mm)228.0x228.0x170.0
Hot Wedge MaterialCopper
Hot Wedge Size (LxW) (mm)50x36
Max. Overlap (mm)100
No. of Pole3poles
Plug TypeEU
Power Cable Length (m)3
Protection ClassI
Roll MaterialSteel roller sharp straight
Weld Seam Width (mm)2x12
Weldable MaterialPE, LD-PE, LLD-PE, HD-PE, PP, FPO
Weldable Material Thicknesses (mm)0.5-1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan