AS ONE 3Ply Mask

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
MaterialInternal layer, outer layer/PP (polypropylene) nonwoven fabric, Nose clip/PE (polyethylene), Ear strap/polyester
Type Layers3
Size (mm)180x95
Number of Ply3
Package Size (mm)215×150×125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Made from Class 100 compliant material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan