AS ONE Tweezers Stainless Steel (Pinset Lab)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
MaterialStainless steel (SUS304)
Length (mm)450
Package Size (mm)30x470x40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Spring loaded tweezers allow for a long time use without tiring hands.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan