YG1 Straight Shank Drill D11029 Series (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp709.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)200
Overall Length (mm)300
MaterialHSS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan