YG1 Shoulder Milling Inserts ADKT Positive-2 Corner

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Corner Radius (RE) (mm)0.8
DesignationADKT 150508 PDTR
Dimensions Bs (mm)1.87
Feed per tooth (Fx) (mm/tooth)0.16 ~ 0.30
Grade CoatingYG602
Inner Circle (IC) (mm)9.7
EDP Number12000220
Length of edge cutting L(LE) (mm)13.7
Thickness (S) (mm)5.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
-Please confirm product details on Attribute Information then place an order.
-Image on this page only as Representative Image. It will follow the description and model number. - this product is Replacement Parts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan