YG1 Face Milling Inserts SPUN 4 Corners ISO

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Angle (As) (Degree)11°
Corner Radius (RE) (mm)0.8
DesignationSPUN 120308
Grade CoatingYG602
Inner Circle (IC) (mm)12.7
Thickness (S) (mm)3.2
EDP Number12000224

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
-Please confirm product details on Attribute Information then place an order.
-Image on this page only as Representative Image. It will follow the description and model number. - this product is Replacement Parts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan