YG1 Face Milling Inserts SPMT Positive- 4 Corners

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Angle (As) (Degree)11˚
Corner Radius (RE) (mm)0.8
DesignationSPMT 120408
Feed per tooth (Fx) (mm/tooth)0.15 ~ 0.3
Grade CoatingYG602
Inner Circle (IC) (mm)12.7
EDP Number12000223
Thickness (S) (mm)4.81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
-Please confirm product details on Attribute Information then place an order.
-Image on this page only as Representative Image. It will follow the description and model number. - this product is Replacement Parts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan