three-phase electric Centrifugal Pump

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Diameter A (Φmm)40 (1 1/2B)
Rated Voltage (V)200
Frequency (Hz)60
Lifting Height (m)Suction : 6.5 (Shimizu 20°C)
Total Lift (m)7/9
Allowable Indentation Pressure (kPa)under 100
Flow Rate (L/minute)151-111
Motor Output Rating (W)400
Motor ProtectorManual recovery
Power Consumption Rated (W)605
Pumping Amount (L/minute)151-111
Rated Current (A)2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan