STNC Air Source Treatment
#Grup produk P107872236
Spesifikasi
| Pipe Size | G1/4 |
|---|---|
| Applicable Medium | Air |
| Rating Flow (L/minute) | 2000 |
| Applicable Pressure Range (MPa) | 0.05~1.0 |
| Gauge Port Size | G1/8 |
| Filtration (µm) | 5~40 |
| Medium Temperature (°C) | 0~60 |
| Type of valve | Relief Type |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































