AS ONE Azlab Freeze Box

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
MaterialPC (polycarbonate)
Operating Temperature Range (°C)-196 to 121
Compatible Tube (ml)0.5, 1.5, 2.0x25
Outer Dimension (mm)75.7x75.7x53
AS ONE Part Number2-901-01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan