Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Working Fluid | Air |
|---|---|
| Rated Voltage (V) | DC24 |
| Port Size | M5×0.8 |
| Switching Method | 2 position double |
| Lead Wire Entry Method | L-type plug connector: with lead wire (length 300mm) |
| Number of Ports | 5 |
| Thread Type | M. |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
・The main valve structure is a rubber seal.
・Manifold model: VV5Z3, VV5Z5
・Manifold model: VV5Z3, VV5Z5
Warning
Gambar hanya sebagai referensiUlasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2rP107800099-2.jpg)
