VARDEX TT Internal Thread Inserts Standard Stub ACME (Pahat Ulir Kanan)

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Dimension L27
CompanyVARGUS
EX/ININ
IC (Inscribed Circle)15.875
Insert Size (IC) (inch)5/8
Insert StyleStandard
No. of Cutting Edges3
RH/LHRH
RakeGround
Thread StandardStub ACME
Type of Insert (EX/IN)IN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan