VARDEX TT External Thread Inserts Standard F-Line Partial Profile 55° (Pahat Ulir Kanan)

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp8.699.900
Spesifikasi
Dimension L22
Dimension X1.7
CompanyVARGUS
Corner Radius (mm)0.43
Dimension Y2.5
EX/INEX
IC (Inscribed Circle)12.7
Insert StyleStandard
No. of Cutting Edges3
Pitch (mm/TPI)3.5-5.0 / 7-5
RH/LHRH
RakeGround
Thread StandardPartial 55
Type of Insert (EX/IN)EX

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan