VARDEX TT External Left Thread Inserts Standard BSPT (Pahat Ulir Kiri)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
Dimension L16
CompanyVARGUS
EX/INEX
IC (Inscribed Circle)9.525
Insert Size (IC) (inch)3/8
Insert StyleStandard
No. of Cutting Edges3
RH/LHLH
RakeGround
Thread StandardBSPT
Type of Insert (EX/IN)EX

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan