VARDEX TT External Left Thread Inserts Standard British Buttress (Pahat Ulir Kiri)

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Dimension L16
Dimension X1.4
CompanyVARGUS
Dimension Y2.2
Dimensions hMin. 1.28
EX/INEX
IC (Inscribed Circle)9.525
Insert Size (IC) (inch)3/8
Insert StyleStandard
No. of Cutting Edges3
Pitch (TPI)10
RH/LHLH
RakeGround
Thread StandardBritish Buttress
Type of Insert (EX/IN)EX

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan