WESTWARD Abrasive Blast Cabinet

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
ApplicationCleaning Of Small Parts; Dry Blasting
Includes26 In Media Transfer Hose; 3 Clear Plastic Sheets with Adhesive Edges For Protecting Door Window; Intake Filter; Removable Metal Wire Mesh Parts Shelf; Siphon Feed Gun; Textured Rubber Gloves
Features12V Work Light; Painted Steel Housing; Shop Vacuum Outlet Port
Cabinet DesignBenchtop
Cabinet MaterialSteel
Feed typeSiphon
Min. CFM @ 80 PSI (cfm)6.2
Outside Height (inch)19 11/32
Overall Dimensions (inch)19 11/32 x 25 x 20
Overall Width (inch)25
Side OpeningNo Side Opening
Top Opening (inch)19 x 15 1/2
UNSPSC23101517
Window (inch)20 x 17
Work Area Depth (inch)18
Work Area Dimensions (inch)12 x 22 x 18
Work Area Height (inch)12
Work Area Width (inch)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan