Sunrei Camping Lamp

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp959.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu camping yang satu ini memang sangat seru, selain sebuah lampu camping, dia juga adalah sepeaker bluetooth,guna memberi entertainment di alam terbuka, bersantai di gunung dengan mendengarkan lagu yang chill adalah sebuah goals semua orang untuk menikmati hidup.
Kualitas suara yang di hasilkan juga sangat baik untuk sebuah speaker dengan ukuran yang kecil.
Material yang di gunakan untuk badan lampu ini adalah KAYU ASLI, sehingga memberikan kesan premium ketika di genggam.

Model no : CC-MUSIC
Intensitas Cahaya : 180 lm
Mode Lampu : Camping mode
Warna : Coklat (Kayu Asli, Perubahan Warna Seiring Pemakaian dan Perawatan)
Warna Cahaya : Putih
Material :
*Doff (Lampu)
* Aluminium alloy (Ring)
*Kayu Asli (Body) dan Plastik (Tutup Belakang)
*Karet (Tombol)
Dimensi : 7.2 x 7.2 x 8.1cm
Berat : 196gr (Tanpa Baterai)
Isi Paket :
*1x Lampu Tenda
*1x Kabel USB 2 in 1 (Micro dan Lighting)
*1x Kartu Garansi
*1x Manual Book
*1x Pouch berkualitas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan