Hanna Instruments Platinum 4-Ring Conductivity Probe

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Internal Temperature SensorYes
Probe MaterialStainless steel
Parameters MeasuredFour-ring conductivity/TDS
Suitable ForEC 215

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Four-platinum-ring EC probe


The HI 76303 four-platinum-ring EC probe has a built in temperature sensor that automatically compensates for temperature changes.


Supplied fitted with

1m cable
DIN connector

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan