Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 900x600x1050 |
|---|---|
| Carton Dimensions (mm) | 915x615x1065 |
| Load Capacity (kg) | 160 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Harga termasuk jasa perakitan untuk area Jadetabek. Untuk pengiriman keluar area Jadetabek, unit dikirimkan tanpa dirakit. Panduan perakitan tersedia di dalam karton
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan