NIPPON PAINT Roof Coating 20L

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Size (L)20
Theoretical Spread (m²)11-14
DilutionNipsea Acrylic Thinner
Application MethodKuas, Roll, Air spray, Airless spray
ApperanceGloss

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nippon Roof Coating adalah cat minyak yang berbahan dasar resin akrilik. Cat ini dapat diaplikasikan langsung diatas genteng, seng, beton, asbes, bata, batako, dll.

Nippon Roof Coating menghasilkan lapisan film yang keras dan kuat, memiliki daya tahan yang sangat baik, gloss yang baik, waktu kering yang cepat serta warna dan glossnya tidak mudah berubah.

DATA APLIKASI
Aplikasi: Kuas, rol, atau spray.
Pelarut: NIPSEA ACRYLIC THINNER.
Pengenceran: 0-5% (kuas); 50% (spray).
Ketebalan yang dianjurkan: 30 μ/lapisan kering.
Daya Sebar Teoritis: 11– 14 m²/liter/lapis.

Waktu Pengeringan*
Kering Sentuh: 10 menit.
Kering Keras: 1-2 jam.
*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).
Interval Pengecatan Selanjutnya: Minimal 2 jam.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
1. Tahan Kotor
2. Anti-Lumut
3. Solvent-Based
4. Tampilan Akhir Gloss
5. Cocok Digunakan untuk Eksterior

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait