Spesifikasi
| Drive System | Microstep drive Unipolar constant current method |
|---|---|
| Power Input Voltage (V) | DC24 |
| Power Supply Input Voltage Tolerance | ±10% |
| Speed/Position Control Command | Pulse train input |
| Maximum Input Pulse Frequency (kHz) | 100 (Duty 50%) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































