Spesifikasi
| Size (inch) | 4 (100mm) |
|---|---|
| Case | Stainless Steel |
| Measuring System | SS316/L |
| Connection | Back 1/2NPT |
| Model | A52 |
| Range (Deg) | 0 to 160 |
| Windows Glass | Instrument Glass |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































