Spesifikasi
| Size (inch) | 12 |
|---|---|
| Application For | Clean and Pressure Water |
| Dimension H (mm) | 300 |
| Dimensions d (mm) | 327 |
| Dimension D (mm) | 306 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/RUCIKA%20Elbow%20Sambungan%20Pipa%20PVC/ovP107527895-1.jpg)
